O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 754811 VALENA L-CENT.TV-R-SAT-SAT CRE

Legrand - 754811 VALENA L-CENT.TV-R-SAT-SAT CRE

Ref. fabricante 754811
Ref. Sonepar 814888
EAN 3414970462114

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: -
  • Altura do dispositivo: 45
  • Anel de suporte: Não
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: -
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: -
  • Com iluminação: -
  • Com impressão: Não
  • Com tampa articulada: -
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Bege
  • Direção de saída: Direito
  • Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
  • Força de impacto: IK04
  • Largura do dispositivo: 45
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): 1013
  • Profundidade do dispositivo: 7.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades