O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 754721 VALENA L-CENTRO RCA TRIPLA CRE
Ref. fabricante 754721
Ref. Sonepar 814851
EAN 3414970475909
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 54.4
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Outro
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Largura do dispositivo: 54.4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 8
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade