O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 754202 CX.SALIENTE DUPLA CRE

Legrand - 754202 CX.SALIENTE DUPLA CRE

Ref. fabricante 754202
Ref. Sonepar 814830
EAN 3414970453877

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
  • Altura do dispositivo: 89
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Bege
  • Entrada com bucin: Não
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Largura do dispositivo: 160
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 1013
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade do dispositivo: 44.8
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades