O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 753355 L-TOM. 1 X USB-C ALUMIN
Ref. fabricante 753355
Ref. Sonepar 832937
EAN 3414972089036
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 74.7
- Cor: Alumínio
- Corrente de saída max.: 3000
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 74.7
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Outro
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: 45
- Tensão de funcionamento: 110
- Tensão de saída: 5
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade