O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 753307 L-TOM. 2 X USB C+C ALUM

Legrand - 753307 L-TOM. 2 X USB C+C ALUM

Ref. fabricante 753307
Ref. Sonepar 832935
EAN 3414971253353

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP40
  • Altura do dispositivo: 75
  • Cor: Alumínio
  • Corrente de saída max.: 3000
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 75
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Modelo: Outro
  • Número RAL: 7040
  • Profundidade do dispositivo: 42
  • Tensão de funcionamento: 100
  • Tensão de saída: 5
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades