O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 753078 TOM.ALTIFALANTE DUPLA

Legrand - 753078 TOM.ALTIFALANTE DUPLA

Ref. fabricante 753078
Ref. Sonepar 814685
EAN 3414970458834

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: -
  • Altura do dispositivo: 74.7
  • Anel de suporte: Não
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: -
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: -
  • Com iluminação: -
  • Com impressão: Não
  • Com tampa articulada: -
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Outro
  • Direção de saída: Direito
  • Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
  • Força de impacto: IK04
  • Largura do dispositivo: 74.7
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 43
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Ligação par altifalante

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades