O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 753071 TOM. TV-SAT PASSAGEM

Legrand - 753071 TOM. TV-SAT PASSAGEM

Ref. fabricante 753071
Ref. Sonepar 815073
EAN 3414970617507

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
  • Adequado para modem de cabo: Não
  • Altura do dispositivo: 74.6
  • Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 14
  • Atenuação da passagem a 2 150 MHz: 1.5
  • Atenuação da passagem a 860 MHz: 1.5
  • Cobertura: -
  • Cor: -
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: -
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Largura do dispositivo: 74.6
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Caixa de passagem
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de saídas: 2
  • Número RAL (semelhante): -
  • Perda de derivação a 860 MHz: 14
  • Profundidade do dispositivo: 27.2
  • Qualidade do material: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: -
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades