O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 753055 VALENA L-TOM. TV + RJ45 UTP C6
Ref. fabricante 753055
Ref. Sonepar 814678
EAN 3414970451453
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Não
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: -
- Altura do dispositivo: 74.6
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 1.5
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: -
- Cobertura: -
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: -
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: -
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: -
- Cor: Outro
- Design adequado: -
- Direção de saída: -
- Frequência: 4
- Grau de proteção (IP): IP21
- Instalação embutida: -
- Largura do dispositivo: 74.6
- Ligação à terra separada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Tomada final
- Montagem em superfície: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: -
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 1.5
- Profundidade do dispositivo: 27.2
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conector: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de conexão de blindagem: -
- Tipo de fixação: -
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade