O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 753050 VALENA L-TOM. TV TIPO-F ESTREL

Legrand - 753050 VALENA L-TOM. TV TIPO-F ESTREL

Ref. fabricante 753050
Ref. Sonepar 814676
EAN 3414970451477

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
  • Adequado para modem de cabo: Não
  • Altura do dispositivo: 74.6
  • Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 1.5
  • Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
  • Atenuação da passagem a 860 MHz: -
  • Cobertura: -
  • Cor: Outro
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: -
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Largura do dispositivo: 74.6
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Tomada final
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de saídas: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Perda de derivação a 860 MHz: 1.5
  • Profundidade do dispositivo: 27.2
  • Qualidade do material: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: -
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades