O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 752897A VALENA L-CENT VAR 3F B
Ref. fabricante 752897A
Ref. Sonepar 830845
EAN 3414972500678
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 53.2
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 53.3
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 7.4
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/dimmer
Condicionantes
-
Min. 1 unidade