O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 752345 VALENA L-QUADRO 4 X 2MD ALUMIN

Legrand - 752345 VALENA L-QUADRO 4 X 2MD ALUMIN

Ref. fabricante 752345
Ref. Sonepar 814655
EAN 3414970456106

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação embutida: -
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Altura: 86
  • Altura embutida: 0
  • Com grade de montagem: Sim
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Alumínio
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 225
  • Largura para embutir: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de inserções de chave: -
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 8
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
  • Número de unidades: 1
  • Número de unidades horizontais: 1
  • Número de unidades verticais: 1
  • Número RAL (semelhante): 7040
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade: 10
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades