O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 752260 VALENA L-VARIADOR MULT. ROT CR
Ref. fabricante 752260
Ref. Sonepar 814608
EAN 3414970465115
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 74.7
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Bege
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 47
- Largura do dispositivo: 74.7
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 1013
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência nominal: 5
- Profundidade do dispositivo: 32
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: 2.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: 90
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade