O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 752204 INTER.SINALIZ.10AX CR

Legrand - 752204 INTER.SINALIZ.10AX CR

Ref. fabricante 752204
Ref. Sonepar 814576
EAN 3414970463548

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 74.7
  • Com tampa de montagem: Sim
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Cor: Bege
  • Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Função de iluminação: Iluminado
  • Iluminação: Sim
  • Interruptor da máquina de lavar: Não
  • Interruptor de pressão: Não
  • Largura do dispositivo: 74.7
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Báscula/botão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de osciladores: 1
  • Número RAL (semelhante): 1013
  • Profundidade do dispositivo: 44.2
  • Profundidade incorporada: 27.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de cabos: Interruptor único
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Tipo de iluminação: LED substituível
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades