O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 752174 VALENA L-INDICAD.OBSTACULO BRA

Legrand - 752174 VALENA L-INDICAD.OBSTACULO BRA

Ref. fabricante 752174
Ref. Sonepar 814568
EAN 3414970465252

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado a uma carga C: -
  • Adequado para montagem na parede: -
  • Adequado para montagem no teto: -
  • Adequado para montagem saliente: -
  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Ajustável: Não
  • Alcance máximo lateral: 2
  • Altura: 74.7
  • Altura de montagem ideal: 1.2
  • Altura/profundidade: 74.7
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Ângulo de detecção horizontal: 180
  • Ângulo de varrimento: -
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Atraso de desligamento: -
  • Atraso na ligação: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 2
  • Ciclo máximo de funcionamento: 30
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com caixa de instalação embutida: -
  • Com controlo remoto: Não
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com função de alarme: Não
  • Com interface DALI: Não
  • Com unidade de sinal: Sim
  • Comprimento: -
  • Comprimento máximo de alcance: 6
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Controlo de luz constante: Não
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: -
  • Corrente de controlo: -
  • Corrente máxima de arranque: 0.013
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: -
  • Diâmetro: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distribuição partilhada da luz: -
  • Driver incluído: -
  • Duração mínima de funcionamento: 30
  • Elemento de distribuição de luz: -
  • Emissão de luz: -
  • Faixa de presença max.: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Força de impacto: IK02
  • Frequência: 47
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
  • Grau de proteção (IP): IP41
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: -
  • Interconectáveis: Não
  • Interruptor de ponte: Não
  • Largura: 74.7
  • Largura para embutir: -
  • Ligação forçada: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do difusor: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. Corrente inicial: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número de pólos: -
  • Número de zonas de comutação: -
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Operação remota: Não
  • Paragem forçada: Não
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Possível controlo auxiliar: Não
  • Potência de comutação máxima: 1.3
  • Potência máx. do sistema: -
  • Profundidade: 32.8
  • Profundidade incorporada: 32.8
  • Proteção contra deformação: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação 0-10 V: -
  • Regulação 1-10 V: -
  • Regulação com botão de pressão: -
  • Regulação DALI: -
  • Regulação DMX: -
  • Regulação DSI: -
  • Regulação GPRS: -
  • Regulação LineSwitch: -
  • Regulação por corte de fase ascendente: -
  • Regulação por corte de fase descendente: -
  • Regulação por modulação de tensão da rede: -
  • Regulação por potenciómetro (integrado): -
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: -
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
  • Regulação programável: -
  • Regulação RF: -
  • Regulação Touch and Dim: -
  • Regulação Zigbee: -
  • Rendimento da luminária: -
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sem função de regulação: -
  • Sensibilidade ajustável: Não
  • Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
  • Sensor de alcance pivotante, vertical: -
  • Suporte da lâmpada: -
  • Temperatura: 0
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de difusor: -
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de sensor: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Valor da resposta luminosidade: 2.5
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
  • Vigilância de escadas: Sim
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades