O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 752029 VALENA L-INTERRUPTOR ESTORES
Ref. fabricante 752029
Ref. Sonepar 800066
EAN 3414970463722
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Fechadura elétrica e mecânica: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Interruptor monopolar
- Número de botões: 3
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 7016
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade