O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 752013 VALENA L-BOTAO SIMPLES LUM 12V

Legrand - 752013 VALENA L-BOTAO SIMPLES LUM 12V

Ref. fabricante 752013
Ref. Sonepar 814494
EAN 3414970464583

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 74.7
  • Com fonte de luz: -
  • Com iluminação: Sim
  • Com lâmpada de sinalização: Sim
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Contatos: 1 contato de abertura
  • Cor: -
  • Corrente nominal: 6
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Impresso: Nenhum
  • Largura do dispositivo: 74.7
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Basculante
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Botão único
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de osciladores: 1
  • Número de pólos: -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 38
  • Qualidade do material: -
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades