O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: -
- Altura do dispositivo: 72.7
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: Outro
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: -
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: -
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: -
- Cor: Preto
- Design adequado: -
- Direção de saída: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 72.5
- Ligação à terra separada: -
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: Outro
- Tipo de conexão: -
- Tipo de conexão de blindagem: -
- Tipo de fixação: Outro
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 5 unidades