O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721461 TOMADA RJ11 PRETO PRE

Legrand - 721461 TOMADA RJ11 PRETO PRE

Ref. fabricante 721461
Ref. Sonepar 826105
EAN 3414972047739

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: -
  • Alívio de tensão separado: Não
  • Altura do dispositivo: 72.7
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: Não
  • Caixa de piso/sub-piso: -
  • Categoria: 3
  • Codificação mecânica: -
  • Código de cores: Sim
  • Com bus/acopladores: -
  • Com espaço para etiqueta: Não
  • Com resistência terminal: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Preto
  • Design adequado: Não
  • Direção de saída: Inclinado
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura do dispositivo: 72.5
  • Ligação à terra separada: Sim
  • Montagem em superfície: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL: -
  • Profundidade do dispositivo: 42.41
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tipo de conector: Outro
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
  • Tipo de fixação: Outro
  • Tubo instalação: -

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades