O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721445 ADAPT.2X KEYSTONE PRE

Legrand - 721445 ADAPT.2X KEYSTONE PRE

Ref. fabricante 721445
Ref. Sonepar 826093
EAN 3414972039710

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): -
  • Adequado para número de conectores: 2
  • Altura do dispositivo: 72.9
  • Anel de suporte: Sim
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: Não
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: Não
  • Com iluminação: Não
  • Com impressão: -
  • Com tampa articulada: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Preto
  • Direção de saída: Direito
  • Etiqueta de impressão: -
  • Força de impacto: IK04
  • Largura do dispositivo: 72.9
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 32
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 9017
  • Profundidade do dispositivo: 40.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: -
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades