O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721400 BOTAO DE CORDAO PRETO

Legrand - 721400 BOTAO DE CORDAO PRETO

Ref. fabricante 721400
Ref. Sonepar 826053
EAN 3414972044424

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 72.9
  • Com fonte de luz: -
  • Com iluminação: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Cor: Preto
  • Corrente nominal: 6
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Impresso: Nenhum
  • Largura do dispositivo: 72.9
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Corda de puxar
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Outro
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de osciladores: 0
  • Número de pólos: -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 42
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades