O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 72.9
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Alumínio
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 47
- Largura do dispositivo: 72.9
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão rotativo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: -
- Profundidade do dispositivo: 54
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: 100
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade