O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721339 INTERRUP. ESTORES ALU

Legrand - 721339 INTERRUP. ESTORES ALU

Ref. fabricante 721339
Ref. Sonepar 826015
EAN 3414972042192

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Controlável eletronicamente: Não
  • Controlável mecanicamente: Sim
  • Cor: Alumínio
  • Corrente nominal: 6
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fechadura elétrica e mecânica: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Basculante
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 32
  • Modelo: Interruptor monopolar
  • Número de botões: 3
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades