O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721336 TERMOSTATO AMBIE. ALU

Legrand - 721336 TERMOSTATO AMBIE. ALU

Ref. fabricante 721336
Ref. Sonepar 826012
EAN 3414972049733

Especificações essenciais

  • Adequado para refrigeração: -
  • Altura: 72.9
  • Antideflagrante: -
  • Aquecimento: -
  • Característica de configuração: -
  • Classe do controlo de temperatura: -
  • Com circuito de água da torneira: -
  • Com display: Não
  • Com indicador de som: Não
  • Com receptor: -
  • Conexão: -
  • Consumo de energia em standby (solstandby): -
  • Cor: Outro
  • Diâmetro: -
  • Diferencial ajustável: -
  • Faixa de medição: -
  • Feedback térmico: Nenhum
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 72.9
  • Máx. carga de contato: -
  • Máx. tensão de contato: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de saídas do aquecedor: -
  • Número de saídas mais frias: -
  • Número RAL: -
  • Operação: -
  • Profundidade: 46.65
  • Sensor externo: -
  • Temperatura exibida: -
  • Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
  • Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
  • Tipo de sensor: -
  • Valor diferencial: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades