O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721326 2 X 2P+T SCHUKO ALUMI

Legrand - 721326 2 X 2P+T SCHUKO ALUMI

Ref. fabricante 721326
Ref. Sonepar 826004
EAN 3414972046428

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 104.05
  • Bloqueável: Não
  • Com fonte de alimentação USB integrada: -
  • Com função loop: Sim
  • Com fusível de correntes fracas: Não
  • Com iluminação de orientação: Não
  • Com iluminação funcional: Não
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Com proteção infantil: Sim
  • Com tampa articulada: -
  • Contato de proteção: -
  • Cor: Alumínio
  • Corrente nominal: 16
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Inserção central com rotação: Não
  • Largura do dispositivo: 86
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Mecanismo de ejeção: Não
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Montagem com isolamento: Não
  • Número de fases: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de pinos ativos (planos): 0
  • Número de pinos ativos (redondo): 1
  • Número de tomadas comutáveis: 0
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Pino de proteção redondo: -
  • Profundidade do dispositivo: 51.3
  • Proteção contra corrente de defeito: Não
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades