O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: -
- Com tampa de montagem: Sim
- Contato de sinal de realimentação: -
- Cor: Alumínio
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: -
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: -
- Profundidade incorporada: 27.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Comutador
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade