O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721179 VARIADOR ROTAT. BRANC

Legrand - 721179 VARIADOR ROTAT. BRANC

Ref. fabricante 721179
Ref. Sonepar 825975
EAN 3414972050159

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP40
  • Altura do dispositivo: 72.9
  • Aplicável com botão: Sim
  • Aplicável com botão de transmissão: Sim
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
  • Cor: Branco
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 47
  • Largura do dispositivo: 72.9
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Sim
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Botão rotativo
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Profundidade do dispositivo: 54
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação por corte de fase ascendente: -
  • Regulação por corte de fase descendente: -
  • Seção do condutor: -
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão de controlo: 100
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de carga: -
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades