O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 72.9
- Com fonte de luz: Sim
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 72.9
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Cartão de hotel
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: 0
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 52.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade