O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 72.7
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Placa central
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK04
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 72.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Perda de derivação a 860 MHz: 14
- Profundidade do dispositivo: 27.8
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade