O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721159 2XRJ45 CAT6A STP BRAN

Legrand - 721159 2XRJ45 CAT6A STP BRAN

Ref. fabricante 721159
Ref. Sonepar 825958
EAN 3414972047081

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: 2
  • Alívio de tensão separado: Não
  • Altura do dispositivo: 72.9
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: Não
  • Caixa de piso/sub-piso: Não
  • Categoria: 6A (IEC)
  • Codificação mecânica: Não
  • Código de cores: Sim
  • Com bus/acopladores: Sim
  • Com espaço para etiqueta: Não
  • Com resistência terminal: Não
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Branco
  • Design adequado: Não
  • Direção de saída: Inclinado
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura do dispositivo: 72.9
  • Ligação à terra separada: Não
  • Montagem em superfície: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL: 9003
  • Profundidade do dispositivo: 42.14
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tipo de conector: 2x RJ45 8 (8)
  • Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
  • Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
  • Tipo de fixação: Outro
  • Tubo instalação: Não

Condicionantes

  • Min. 5 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades