O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 2
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 72.7
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 6
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Inclinado
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 72.5
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: 42.7
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: 2x RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Outro
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 5 unidades