O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721137 TERMOST.CHAO RAD. BRA

Legrand - 721137 TERMOST.CHAO RAD. BRA

Ref. fabricante 721137
Ref. Sonepar 825940
EAN 3414972049672

Especificações essenciais

  • Adequado para refrigeração: Não
  • Altura: 72.9
  • Antideflagrante: Não
  • Aquecimento: Sim
  • Característica de configuração: Outro
  • Classe do controlo de temperatura: -
  • Com circuito de água da torneira: Não
  • Com display: Sim
  • Com indicador de som: Não
  • Com receptor: Não
  • Conexão: Tri- quadrifilar
  • Consumo de energia em standby (solstandby): -
  • Cor: Branco
  • Diâmetro: -
  • Diferencial ajustável: Não
  • Faixa de medição: 7
  • Feedback térmico: Nenhum
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 72.9
  • Máx. carga de contato: -
  • Máx. tensão de contato: 250
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de saídas do aquecedor: 1
  • Número de saídas mais frias: 0
  • Número RAL: 9003
  • Operação: Virar
  • Profundidade: 46.65
  • Sensor externo: Sim
  • Temperatura exibida: Não
  • Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
  • Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
  • Tipo de sensor: Outro
  • Valor diferencial: 2

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades