O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 721134 CARREG. INDUCAO BRANC

Legrand - 721134 CARREG. INDUCAO BRANC

Ref. fabricante 721134
Ref. Sonepar 825937
EAN 3414972040310

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 136
  • Cor: Branco
  • Corrente de saída max.: 1000
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 72.5
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Outro
  • Número de saídas: -
  • Número RAL: 9003
  • Profundidade do dispositivo: 41.5
  • Tensão de funcionamento: 220
  • Tensão de saída: -
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades