O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 654873 TOP ACCESS VAZ 385M MET
Ref. fabricante 654873
Ref. Sonepar 827875
EAN 3414971972513
Especificações essenciais
- Altura: 2.2
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Comprimento: 385
- Cor: Prateado
- Diâmetro: -
- Dobrável/inclinável: Sim
- Extensível: Não
- Força de impacto: IK07
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 130
- Material: Alumínio
- Modelo: Integrado
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 0
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 0
- Número de conexões USB: 0
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de pólos D-Sub 15: 0
- Número de posições vazias do módulo: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Profundidade incorporada: 122.2
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -10
- Tensão nominal: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade