O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 654865 MULTILINK 2X8MD EQUIPBR
Ref. fabricante 654865
Ref. Sonepar 827871
EAN 3414971974722
Especificações essenciais
- Altura: 53
- Com fonte de alimentação USB integrada: Sim
- Comprimento: 278.5
- Cor: Branco
- Diâmetro: 0
- Dobrável/inclinável: Não
- Extensível: Não
- Força de impacto: IK07
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 145
- Material: Alumínio
- Modelo: Integrado
- Número de conexões CAT 5E: 0
- Número de conexões CAT 6: 4
- Número de conexões de áudio: 0
- Número de conexões HDMI: 0
- Número de conexões USB: 2
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de pólos D-Sub 15: 0
- Número de posições vazias do módulo: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 3
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Profundidade incorporada: 50
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal: 250
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade