O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 654800 POP-UP VAZIA 4MD INOX

Legrand - 654800 POP-UP VAZIA 4MD INOX

Ref. fabricante 654800
Ref. Sonepar 827849
EAN 3414971971936

Especificações essenciais

  • Altura: 5.2
  • Com fonte de alimentação USB integrada: Não
  • Comprimento: 145.6
  • Cor: Prateado
  • Diâmetro: -
  • Dobrável/inclinável: Sim
  • Extensível: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 123.5
  • Material: Alumínio
  • Modelo: Integrado
  • Número de conexões CAT 5E: 0
  • Número de conexões CAT 6: 0
  • Número de conexões de áudio: 0
  • Número de conexões HDMI: 0
  • Número de conexões USB: 0
  • Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
  • Número de pólos D-Sub 15: 0
  • Número de posições vazias do módulo: 4
  • Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
  • Número de tomadas padrão suíço 13: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
  • Número de tomadas padrão suíço tipo 25: 0
  • Numero de tomadas SCHUKO: 0
  • Número de tomadas tipo suíço 23: 0
  • Profundidade incorporada: 74.5
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Temperatura de utilização: -10
  • Tensão nominal: 250
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades