O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 654761 DISQIN 3PLACA 3 ELEM PR
Ref. fabricante 654761
Ref. Sonepar 827948
EAN 3414971973862
Especificações essenciais
- Altura: 10
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Comprimento: 200
- Cor: Preto
- Diâmetro: -
- Dobrável/inclinável: Não
- Extensível: Não
- Força de impacto: -
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 80
- Material: Alumínio
- Modelo: Montagem saliente
- Número de conexões CAT 5E: -
- Número de conexões CAT 6: -
- Número de conexões de áudio: -
- Número de conexões HDMI: -
- Número de conexões USB: -
- Número de disjuntores magnetotérmicos: -
- Número de pólos D-Sub 15: -
- Número de posições vazias do módulo: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Número de tomadas padrão suíço 13: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: -
- Número de tomadas padrão suíço tipo 25: -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número de tomadas tipo suíço 23: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra sobretensão: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade