O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 573900 RECETOR IR/BUS P/MAX. 4 COMAND

Legrand - 573900 RECETOR IR/BUS P/MAX. 4 COMAND

Ref. fabricante 573900
Ref. Sonepar 814492
EAN 3245065739008

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para contato por pressão Infravermelhos: Não
  • Adequado para interruptor de Infravermelhos: Não
  • Adequado para um redutor de Infravermelhos/redutor de inserção: Não
  • Adequado para uma fonte de alimentação/unidade de comutação: Não
  • Apropriado para o obturador veneziano de infravermelhos: Não
  • Com indicação: Sim
  • Cor: Branco
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Outro
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Montagem com garra
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades