O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 412191 QEWN PACK GAT + CONTATOR

Legrand - 412191 QEWN PACK GAT + CONTATOR

Ref. fabricante 412191
Ref. Sonepar 826236
EAN 3414971795624

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
  • Carga máxima lâmpada incandescente: -
  • Categoria de utilização: -
  • Com função dia/noite: -
  • Corrente nominal de operação: 20
  • Cursor para interruptor manual: Não
  • Grau de proteção (IP): IP3X
  • Largura em número de módulos: 3.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de espaçamentos modulares: 3.5
  • Possibilidade de equipamento adicional: Não
  • Profundidade incorporada: -
  • Tensão de excitação nominal: -
  • Tensão nominal de operação: 240
  • Tipo de tensão (tensão de excitação): -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades