O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 412173 CX3WN CONT SECO C MED

Legrand - 412173 CX3WN CONT SECO C MED

Ref. fabricante 412173
Ref. Sonepar 832444
EAN 3414972324885

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Acessório do sistema: Não
  • Adequado para funções de segurança: -
  • Altura: 95.9
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com interface óptica: Não
  • Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Não
  • Construção frontal possível: -
  • Corrente de entrada ao sinal 1: 0.5
  • Corrente de saída: -
  • Entradas digitais configuráveis: Não
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Grau de proteção (IP): IP3X
  • Largura: 17.8
  • Mestre de Link IO: -
  • Montagem na parede/montagem direta: -
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
  • Número de entradas digitais: 1
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 1
  • Número de interfaces HW USB: 0
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de saídas digitais: 1
  • Possível montagem em calha: -
  • Possível montagem em rack: -
  • Profundidade: 71
  • Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Não
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: -
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
  • Rádio padrão Bluetooth: -
  • Rádio padrão GPRS: -
  • Rádio padrão GSM: -
  • Rádio padrão WLAN 802.11: -
  • Saídas digitais configuráveis: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Tempo de atraso na troca de sinal: 200
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 100
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 100
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão permitida na entrada: 0
  • Tensão permitida na saída: 5
  • Tipo de saída digital: Relé
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): AC
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de saída: AC/DC
  • UMTS padrão de rádio: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades