O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 3460IR WN EMISSOR IV AR COND

Legrand - 3460IR WN EMISSOR IV AR COND

Ref. fabricante 3460IR
Ref. Sonepar 828735
EAN 8005543686768

Especificações essenciais

  • Adaptativo (auto-aprendizagem): Não
  • Adequado para refrigeração: Não
  • Altura: 22.5
  • Aquecimento: Não
  • Característica de configuração: Outro
  • Classe do controlo de temperatura: -
  • Com circuito de água da torneira: Não
  • Com display: Não
  • Com feedback térmico: Não
  • Com receptor: Não
  • Conexão: Outro
  • Consumo de energia em standby (solstandby): -
  • Cor: Branco
  • Diferencial ajustável: Não
  • Faixa de medição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Interruptor de horas extras: Não
  • Largura: 184
  • Máx. carga de contato: -
  • Máx. tensão de contato: -
  • Modelo de relógio: -
  • Modulação de tipo de regulamento: -
  • Número de programas de comutação: -
  • Número de saídas do aquecedor: 0
  • Número de saídas mais frias: 0
  • Número RAL: 7015
  • Operação: -
  • Otimização: Não
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Profundidade: 21
  • Protocolo de comunicações: Outro
  • Sensor externo: Não
  • Sistema de controlo dependente do clima: Não
  • Temperatura exibida: Não
  • Tipo de contacto: Eletrónico
  • Tipo de fonte de alimentação: Nenhum
  • Tipo de regulamento ativado/desativado: Não
  • Tipo de relógio: -
  • Tipo de sensor: Outro
  • Valor diferencial: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades