O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CLA220100N1301 INT MONOP PRAT
Ref. fabricante 2CLA220100N1301
Ref. Sonepar 827281
EAN 8427238067377
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: -
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Prateado
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Função de iluminação: Orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: -
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor único
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: LED substituível
Condicionantes
-
Min. 1 unidade