O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0N228870 TOM 2P+T 16A VM
Ref. fabricante 2CLA228870N1001
Ref. Sonepar 808265
EAN 8427238193168
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: 44
- Bloqueável: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: -
- Com função loop: -
- Com fusível de correntes fracas: -
- Com iluminação de orientação: -
- Com iluminação funcional: -
- Com interruptor on/off: -
- Com lâmpada de sinalização: -
- Com proteção infantil: -
- Com tampa articulada: -
- Contato de proteção: -
- Cor: -
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Fonte de alimentação especial: -
- Força de impacto: -
- Frequência: -
- Impressão/marcação: -
- Inserção central com rotação: -
- Largura do dispositivo: 44
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Mecanismo de ejeção: -
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Montagem com isolamento: -
- Número de fases: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): -
- Número de tomadas comutáveis: -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): -
- Pino de proteção redondo: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Proteção contra corrente de defeito: -
- Proteção contra sobretensão: -
- Qualidade do material: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade