O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0847214 ESP 2 ELEM HORIZ
Ref. fabricante 2CLA847210A1401
Ref. Sonepar 803826
EAN 8427238025643
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: -
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Titânio
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: 2
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 2
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: -
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 10 unidades