O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0845004 TAMPA TOM TV R
Ref. fabricante 2CLA845000A1401
Ref. Sonepar 803822
EAN 8427238025520
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: -
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com impressão: Sim
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Titânio
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Placa central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 20 unidades