O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0842904 TAMPA P/ALTIF. 2
Ref. fabricante 2CLA842900A1401
Ref. Sonepar 807404
EAN 8427238032863
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Titânio
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Sem impressão
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Modelo: Placa central
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Utilização: Alto-falante
Condicionantes
-
Min. 5 unidades