O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0841104 TECLA DUP INT COM T
Ref. fabricante 2CLA841100A1401
Ref. Sonepar 803820
EAN 8427238025445
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Titânio
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Sem impressão
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Modelo: Botão de duas partes
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Outro
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 20 unidades