O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0820101 TECLA INT COM INV B
Ref. fabricante 2CLA820100A1101
Ref. Sonepar 803925
EAN 8427238017617
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Sem impressão
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 20 unidades