O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0815070 TOM TV-R INTERM
Ref. fabricante 2CLA815070A1001
Ref. Sonepar 807164
EAN 8427238045108
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 2.5
- Cobertura: Nenhum
- Cor: -
- Frequência: 10
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 27.5
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
Condicionantes
-
Min. 10 unidades