O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CL0814400 BOT DE PRESS P/EST
Ref. fabricante 2CLA814400A1001
Ref. Sonepar 801994
EAN 8427238016580
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: -
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão de pressão monopolar
- Número de botões: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 10 unidades