O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 086144 OTEO RJ45 CAT.6 UTP 1 S. DLP+

Legrand - 086144 OTEO RJ45 CAT.6 UTP 1 S. DLP+

Ref. fabricante 086144
Ref. Sonepar 818307
EAN 3245060861445

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: 1
  • Alívio de tensão separado: Não
  • Altura do dispositivo: 72
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: -
  • Caixa de piso/sub-piso: -
  • Categoria: 6
  • Codificação mecânica: -
  • Código de cores: Sim
  • Com bus/acopladores: Sim
  • Com espaço para etiqueta: Sim
  • Com resistência terminal: -
  • Com tampa protetora contra pó: Sim
  • Cor: Branco
  • Design adequado: -
  • Direção de saída: Direito
  • Encastrado: Não
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Instalação embutida: Não
  • Largura do dispositivo: 72
  • Ligação à terra separada: Não
  • Montagem em superfície: Sim
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL: 9010
  • Profundidade do dispositivo: 37
  • Resistência terminal: -
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
  • Tipo de conector: RJ45 8 (8)
  • Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
  • Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
  • Tipo de fixação: Aparafusar
  • Tubo instalação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades